曜日別特売
72602020 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 02700962

72602020 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 02700962
72602020 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 02700962
72602020 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 02700962
72602020 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 02700962
72602020 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 02700962
72602020 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 02700962
72602020 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 02700962

丸洗いスランバーシュラフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
収納時寸法(cm)(約)直径29×長さ40
内容量1枚注文コード02700962品番72602020
販売価格(税込)¥7,920
販売価格(税別)
¥7,200

ベージュとチェック柄を合わせたシュラフは、約1.8kgと軽量なので、アウトドア時の持ち運びが楽々。
適正温度2度まで対応し、表地には撥水加工を施したモイスポリ、中綿には軽くてあたたかなダイナチューブファイバーを使用。
汚れた時は丸洗いできるのも嬉しい。

用途
同じ寝袋同士で連結させることでダブルサイズに。
親子で添い寝ができるから、真っ暗なキャンプの夜も安心して眠ることができます。
小さなお子様を持つ家族に最適です。
収納時寸法(cm)
(約)直径29×長さ40
適正温度(℃)
0まで
総質量(kg)
(約)2
付属品
収納袋
仕様
丸洗い・連結
長さL×幅W(cm)
(約)190×80
主材質
[表面素材]モイスポリ、[肌面素材]モイスポリ、[中綿]ダイナチューブファイバー
適応胸囲(cm)
(約)102まで
注意
※連結は同品番同士に限ります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする