72884223 セルフインフレート まくら ロゴス 02701506

72884223 セルフインフレート まくら ロゴス 02701506
72884223 セルフインフレート まくら ロゴス 02701506
72884223 セルフインフレート まくら ロゴス 02701506
72884223 セルフインフレート まくら ロゴス 02701506
72884223 セルフインフレート まくら ロゴス 02701506
72884223 セルフインフレート まくら ロゴス 02701506
72884223 セルフインフレート まくら ロゴス 02701506

セルフインフレート まくら

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02701506
品番
72884223
販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

最大高さ12cm!使用時は空気を入れて、収納時はたたんでコンパクトに。
セルフインフレートシステム採用。
空気の出し入れが早い、ワイドバルブ採用!バルブをひねると空気自動注入開始!

用途
自動で膨らむ! 快適リバーシブルクッションまくら。
質量(g)
(約)235
構成
本体、収納袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)40×30×7~12
主材質
ポリエステル、ポリウレタンフォーム
デザイン
カラーリバーシブル
収納時寸法(cm)
(約)直径8.5×長さ30
注意
※サイズは空気の入れ具合により大きく変わります。
※サイズ表記は縁部分を含みます。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする