72884240 セルフインフレート マルチクッション ロゴス 02701522

72884240 セルフインフレート マルチクッション ロゴス 02701522
72884240 セルフインフレート マルチクッション ロゴス 02701522
72884240 セルフインフレート マルチクッション ロゴス 02701522
72884240 セルフインフレート マルチクッション ロゴス 02701522
72884240 セルフインフレート マルチクッション ロゴス 02701522
72884240 セルフインフレート マルチクッション ロゴス 02701522
72884240 セルフインフレート マルチクッション ロゴス 02701522
72884240 セルフインフレート マルチクッション ロゴス 02701522
72884240 セルフインフレート マルチクッション ロゴス 02701522
72884240 セルフインフレート マルチクッション ロゴス 02701522

セルフインフレート マルチクッション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02701522
品番
72884240
販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
2,700

座布団だけでなく折りたたみボタンを止めると枕として使える。
バルブを開くと自動空気注入。
空気の出し入れが早い、ワイドバルブ採用!バルブをひねると空気自動注入開始!

用途
自動で膨らむ! まくらにもなる快適クッション。
仕様
二つ折り・ボタンロック
質量(g)
(約)260
構成
本体、収納袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)43×38×4
主材質
ポリエステル、ポリウレタンフォーム
デザイン
カラーリバーシブル
収納時寸法(cm)
(約)直径8×長さ39
注意
※サイズは空気の入れ具合により大きく変わります。
※サイズ表記は縁部分を含みます。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする