- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 1440×470×500
- 電動機(W)
- 【ファン】20(50Hz)/19(60Hz)(放熱フィン冷却用)
- 水量(L/min)
- 【一次側冷却水】[使用範囲]13~60(冷却水温5~35℃未満)/30~60(冷却水温35~40℃)
- 運転音(dB)
- 55
- 圧縮機
- 1.5kW相当(全密閉DCスイング式)
- 仕様
- ●冷媒 CO2換算量(tCO2eq):1.91(R410A)●蒸発器:オープンコイル式●シリーズ記号(モデルチェンジ記号):[9]9シリーズ
- 質量(kg)
- 86
- 色
- アイボリーホワイト
- 使用温度範囲(℃)
- 【室温】5~45(タンク液温±10)
- 保護構造
- IP2X、電装ボックス:IP54相当
- 使用圧力範囲(MPa)
- 【一次側冷却水】1以下
- 制御
- 能力制御範囲:0~100%
- 分解能(℃)
- 【液温制御コントローラ】±0.1
- タイマ機能
- ONタイマ:1~999時間(1時間単位設定)
- 電動機
- 【撹拌機】3Φ 60W 4P
- 液温範囲(℃)
- 【タンク】[使用範囲]5~50
- 温度調節
- (同調形)【基準】室温あるいは機体温度(工場出荷時セットは室温:モード4)/【制御対象】タンク液温/【同調範囲(K)】基準温度に対し-9.9~+9.9(工場出荷時セットは0.0)、(固定形)【制御対象】タンク液温/【範囲(℃)】5~50
- 識別記号
- 【オイルコン】[AKJ]高精度インバータ機/浸漬形
- 振動
- 輸送:上下14.7m/s2(1.5G)×2.5hr(但し、7.5~100Hz掃引/5min)
- 使用可能液体
- 水溶性切削・研削液/切削・研削油/潤滑油/油圧作動油(鉱油系)/工業用水(但し、薬品・食品・燃料には使用不可)
- 冷媒制御方式
- インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
- 圧力損失(MPa)
- 機内:1以下
- 使用粘度範囲(mm2/sec)
- 【油】0.5~200
- 馬力(HP)
- 【オイルコン】相当馬力:2
- 最大電力
- [消費電力/電流]【200V 50Hz】2.25kW/7.7A・【200V 60Hz】2.25kW/7.4A・【220V 60Hz】2.24kW/6.9A
- 冷却能力(kW)
- 5.0(50Hz)/5.6(60Hz)
- 凝縮器
- ダブルチューブ式
- 使用水温(℃)
- 【一次側冷却水】5~40(タンク液温±10)
- 供給電源
- 3相AC 200/200・220V(50/60Hz)
- 操作回路電圧(V)
- DC12/24
- 冷媒封入量(kg)
- 0.91(R410A)
- 商品タイプ
- 切削・研削液(油)用
- 使用湿度範囲(%RH)
- 20~85