※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 キッチンポット/寸胴鍋 手無

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03669234 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
板厚(mm)0.9 材質18-8ステンレス サイズ(cm)12 外径(Φmm)130 深さ(mm)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
食品の保存
麺厨房華燕 様 (飲食業)

過去に使用していた商品を探していましたが、正にしっくりとした商品で使用感も良かったです。もう一つ購入する事にしました。

2026-03-08
用途:
タレ入れ
飲食業

思ってた通りの良い商品でした。
また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする