※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 寸胴鍋
18-8 キッチンポット/寸胴鍋 板手付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03669286
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
板厚(mm)
0.9
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
20
外径(Φmm)
210
深さ(mm)
200
注意
※IH非対応