EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 寸胴鍋
18-8 キッチンポット/寸胴鍋 板手付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03669295
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
板厚(mm)
0.9
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
22
外径(Φmm)
230
深さ(mm)
220
注意
※IH非対応