※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 寸胴鍋
18-8 パッキン寸胴鍋(目盛付)手付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03671167
品番
-
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス・シリコンゴム
容量(L)
46
サイズ(cm)
39
質量(kg)
6
板厚(mm)
0.9
内径×高さH(Φmm×mm)
390×390
フック
4箇所