- プロシェフIH 18-8 寸胴鍋 蓋無 EBM(江部松商事) 03675132

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロシェフIH 18-8 寸胴鍋 蓋無

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)6.3
サイズ(cm)20
内容量1個注文コード03675132品番-
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)

材質18-8ステンレス・アルミニウム・18-0ステンレス容量(L)6.3サイズ(cm)20質量(kg)1.5外径(Φmm)213板厚(mm)0.8内径×深さ(mm)Φ200×200底径(Φmm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03675157
2023-04-14
用途: 煮物、時には布巾やエプロンの煮沸洗濯にも。
レストランおおたや飲食業

大変満足しています。
今まで、アルミの鍋を主に使用していたのでアルカリにも強いステンレス製を増やして行きたいと思っています。

対象商品 : 03675132
2021-07-18
用途: 主にパスタ、蕎麦等麺類を茹でるのに使用。
その他業種

家族が少なくなり、大きな寸胴ではエネルギー、水の無駄なので、使ってみた。湯も早く湧き、保温性にも優れているようだ。専用のパスタ鍋が嫌なので満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする