※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロシェフIH 18-8 寸胴鍋 蓋無

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03675184 品番 -
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)

材質18-8ステンレス・アルミニウム・18-0ステンレス 容量(L)21.2 サイズ(cm)30 質量(kg)4.2 外径(Φmm)312 板厚(mm)0.9 内径×深さ(mm)Φ300×300 底径(Φmm)279

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03675157
2023-04-14
用途:
煮物、時には布巾やエプロンの煮沸洗濯にも。
レストランおおたや 様 (飲食業)

大変満足しています。
今まで、アルミの鍋を主に使用していたのでアルカリにも強いステンレス製を増やして行きたいと思っています。

対象商品:
03675132
2021-07-18
用途:
主にパスタ、蕎麦等麺類を茹でるのに使用。
その他業種

家族が少なくなり、大きな寸胴ではエネルギー、水の無駄なので、使ってみた。湯も早く湧き、保温性にも優れているようだ。専用のパスタ鍋が嫌なので満足。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする