※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 寸胴鍋
18-8 寸胴鍋/キッチンポット パイプ手付
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03675272
品番
-
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
目盛り付
質量(kg)
6.4
外径(Φmm)
440
深さ(mm)
420
板厚(mm)
0.9
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
42