※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S型 アルミ 外輪鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03679813 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
材質アルミ 容量(L)1.7 サイズ(cm)18 質量(kg)0.6 外径(Φmm)186 板厚(mm)2.5 内径×深さ(mm)Φ180×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする