※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 寸胴鍋
プロシェフ アルミ 寸胴鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03680617
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
容量(L)
45
サイズ(cm)
39
質量(kg)
6.8
外径(Φmm)
415
板厚(mm)
3.6
内径×深さ(mm)
Φ390×390