※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 寸胴鍋
プロシェフ アルミ 寸胴鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03680714
品番
-
参考基準価格(税別)
¥66,900
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
容量(L)
100
サイズ(cm)
51
質量(kg)
10.8
外径(Φmm)
545
板厚(mm)
4
内径×深さ(mm)
Φ510×510