- プロシェフ アルミ 半寸胴鍋(目盛付) EBM(江部松商事) 03681843

プロシェフ アルミ 半寸胴鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)7.8
呼び寸法(cm)24
内容量1個注文コード03681843品番-
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

プロシェフアルミ鍋シリーズの特長は、しっかりとした余裕の板厚にあります。
業務用の過酷な使用に耐える剛性はもちろん、熱が均一にムラなく伝わるので、コゲつきにくく、長時間の調理にも適しています。
本格の仕様をリーズナブルにお届けする、業務用のエントリーモデルです。

呼び寸法(cm)24材質アルミ質量(kg)1.7容量(L)7.8外径(Φmm)260板厚(mm)3内径×深さ(mm)Φ240×170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする