曜日別特売

枠一発B(枠固定調整金具)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1パック(26個)
注文コード
04283156
品番
K-WKB026-BP
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629

まど枠、ドア枠の取付や水平垂直の微調整が簡単にできます。

トラスコ品番
423-8678
材質
本体:ステンレス(SUS430)、釘・ビス:鉄
板厚(mm)
約0.5
縦(mm)
30
横(mm)
40
梱包内容
パック入
最大高さ(mm)
約8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする