タナカ
たる木バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
45×180×0.6(t)
注文コード
04518049
品番
AA5118【ワケあり】
在庫数量:残り100点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
アウトレット
¥229
¥
189
バスケットに入れる
板厚0.6mmの高張力鋼板を使用。垂木にまわして施工することで、耐力を確保!
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(mm)
45×180×0.6(t)
付属品
太め釘AN-40/5本
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
NSDC570
表面処理
合金めっき鋼板ZQNK18 クロメートフリー