セキスイ
セキスイの キッチン・調理用品
セキスイの キッチンマット
セキスイMIGUSAキッチンマット 幅500mmx長さ1800mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04816607
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
キレイ:色あせしにくくお掃除も簡単。
清潔:ダニ・カビに強くいつも清潔。
安心安全:滑りにくく足にも優しい。
色
グラウンド
加工
滑り止めあり
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×1800
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません