曜日別特売

リーマ HS T柄 MR1MR+10.2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は刃径・刃長など193種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
10.2
刃長(mm)
70
注文コード
05146873
品番
MR+10.2
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
刃形
ストレート
全長(mm)
160
刃長(mm)
70
材質
SKH51
刃径(Φmm)
10.2
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT1
コーティング
ノンコート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする