ホンマ製作所
メガネ石
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07405522
品番
501807009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
煙突径に合わせた大きさで、壁貫通部に設置できます。
石綿(アスベスト)を使用していない珪酸カルシウム製です。
用途
可燃壁に煙突を通す際の、壁貫通部への設置に。
質量(g)
4300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
410×410×150
穴径(mm)
190
径(mm)
対応煙突:170(二重煙突120用)
材質
珪酸カルシウム