曜日別特売

メガネ石

メガネ石 - ホンマ製作所メガネ石 - ホンマ製作所メガネ石 - ホンマ製作所

煙突径に合わせた大きさで、壁貫通部に設置できます。
石綿(アスベスト)を使用していない珪酸カルシウム製です。

用途
可燃壁に煙突を通す際の、壁貫通部への設置に。
材質
珪酸カルシウム
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
穴径(mm)
径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074055225018070094300410×410×150190対応煙突:170(二重煙突120用)
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
8日以内出荷
07405592501807004約2700410×410×100190対応煙突:170(二重煙突120用)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
07405899501807006約3600330×330×150120対応煙突:106
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする