曜日別特売
12253 ステンレススレートバンド ホンマ製作所 07405777

ステンレススレートバンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07405777
品番
12253
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

スレート煙突の外径に合わせた専用設計です。

用途
スレート煙突の接続に。
外径(mm)
129
内径(mm)
115
径(inch)
対応煙突:4.5
材質
ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする