ホンマ製作所
ステンレススレートバンド
スレート煙突の外径に合わせた専用設計です。
用途
スレート煙突の接続に。
材質
ステンレス
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07405777
12253
129
115
対応煙突:4.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
07405838
12254
141
125
対応煙突:5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
07405847
12255
113
100
対応煙突:4
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください