ホンマ製作所
ステンレススレートバンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07405838
品番
12254
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スレート煙突の外径に合わせた専用設計です。
用途
スレート煙突の接続に。
外径(mm)
141
内径(mm)
125
径(inch)
対応煙突:5
材質
ステンレス