曜日別特売
12255 ステンレススレートバンド ホンマ製作所 07405847

ステンレススレートバンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07405847
品番
12255
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

スレート煙突の外径に合わせた専用設計です。

用途
スレート煙突の接続に。
外径(mm)
113
内径(mm)
100
径(inch)
対応煙突:4
材質
ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする