曜日別特売
501807006 メガネ石 ホンマ製作所 07405899

メガネ石

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07405899
品番
501807006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

煙突径に合わせた大きさで、壁貫通部に設置できます。
石綿(アスベスト)を使用していない珪酸カルシウム製です。

用途
可燃壁に煙突を通す際の、壁貫通部への設置に。
質量(g)
約3600
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
330×330×150
穴径(mm)
120
径(mm)
対応煙突:106
材質
珪酸カルシウム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする