曜日別特売
12250 ステン陣笠用脚 ホンマ製作所 07405926

ステン陣笠用脚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07405926
品番
12250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789

スレート煙突の外径に合わせた専用設計です。

用途
スレート煙突用陣笠の脚部に。
外径(mm)
113
内径(mm)
100
径(inch)
対応煙突:4
その他
(別売品)陣笠の笠は別売
材質
ステンレス
タイプ
(付属有無)取付用ビス・ナットは付属なし
対応
ホンマ製作所のハゼ折り煙突・溶接煙突には使用不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする