ホンマ製作所
ステン陣笠用脚
スレート煙突の外径に合わせた専用設計です。
用途
スレート煙突用陣笠の脚部に。
その他
(別売品)陣笠の笠は別売
材質
ステンレス
タイプ
(付属有無)取付用ビス・ナットは付属なし
対応
ホンマ製作所のハゼ折り煙突・溶接煙突には使用不可
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07405716
12251
129
115
対応煙突:4.5
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
8日以内出荷
07405926
12250
113
100
対応煙突:4
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
8日以内出荷
07405978
12252
141
125
対応煙突:5
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください