ホンマ製作所
ステン陣笠用脚
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07405978
品番
12252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
スレート煙突の外径に合わせた専用設計です。
用途
スレート煙突用陣笠の脚部に。
外径(mm)
141
内径(mm)
125
径(inch)
対応煙突:5
その他
(別売品)陣笠の笠は別売
材質
ステンレス
タイプ
(付属有無)取付用ビス・ナットは付属なし
対応
ホンマ製作所のハゼ折り煙突・溶接煙突には使用不可