アイシン精機
アイシン精機の ATF/CVTF
アイシン(AISIN) AFG 輸入車用 ATF4L ATF4004
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
注文コード
09077708
品番
ATF4004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード
種類
ATF
容量(L)
4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性