トヨタ
トヨタの ATF/CVTF
オートフルードD-3 4L
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4L)
注文コード
11085938
品番
08886-01905
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
トヨタ純正オートフルードD3
容量(L)
4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性