大阪魂
スズコバ(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(300個)
1袋(300個)
1袋(300個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(5000個)
1袋(4500個)
1袋(3500個)
1袋(2500個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(800個)
1袋(1200個)
1袋(900個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(230個)
1袋(450個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(120個)
1袋(220個)
1袋(160個)
1袋(130個)
1袋(100個)
ねじの呼び
M4
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
60
60
60
4
5
8
6
12
7
14
15
16
18
20
22
30
35
40
45
48
50
11
25
28
38
55
10
70
75
65
全112種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
14314137
品番
4X60(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,698
販売価格(税別)
¥
8,816
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
ねじの呼び
M4
ねじの種類
全ねじ
表面処理
スズコバルト
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴