曜日別特売
4X20 ブラック(+)ナベコ(ユニクロ 大阪魂 19928627

 

4X20 ブラック(+)ナベコ(ユニクロ 大阪魂 19928627
4X20 ブラック(+)ナベコ(ユニクロ 大阪魂 19928627
4X20 ブラック(+)ナベコ(ユニクロ 大阪魂 19928627

ブラック(+)ナベコ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(900個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)20
20
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
18
19
22
24
25
26
27
28
30
31
33
35
38
40
42
44
48
11
15
32
45
47
50
51
52
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(900個)注文コード19928627品番4X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,962
販売価格(税別)
5,420
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法q(mm)
2.03
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする