大阪魂
ブラック(+)ナベコ(ユニクロ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(2800個)
1袋(900個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
ねじの呼びd
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
32
32
32
35
42
45
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
31
33
38
40
44
48
11
15
47
50
51
52
ピッチP(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全108種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
19928706
品番
4X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,498
販売価格(税別)
¥
4,089
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法q(mm)
2.03
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4