曜日別特売
5X14 ホワイト(+)マルサラコ(3カW 大阪魂 19935006

 

5X14 ホワイト(+)マルサラコ(3カW 大阪魂 19935006
5X14 ホワイト(+)マルサラコ(3カW 大阪魂 19935006
5X14 ホワイト(+)マルサラコ(3カW 大阪魂 19935006

ホワイト(+)マルサラコ(3カW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(800個)
1袋(800個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(900個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(230個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(220個)
1袋(160個)
1袋(130個)
1袋(100個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)14
14
4
5
6
7
10
12
15
16
18
20
22
25
30
32
35
40
45
48
50
8
11
28
55
60
37
65
70
80
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(800個)注文コード19935006品番5X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,175
販売価格(税別)
7,432
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法C(mm)
0.3
寸法f(mm)
1.2
表面処理
ホワイト
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(mm)
10
ねじの呼びd
M5
寸法k+f(mm)
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする