曜日別特売
5X22 3B-ZEC(+)マルサラコ 大阪魂 19961010

 

5X22 3B-ZEC(+)マルサラコ 大阪魂 19961010
5X22 3B-ZEC(+)マルサラコ 大阪魂 19961010
5X22 3B-ZEC(+)マルサラコ 大阪魂 19961010

3B-ZEC(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(700個)
1袋(700個)
1袋(4000個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(800個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(130個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)22
22
25
15
4
6
7
8
10
12
14
16
18
20
30
5
28
35
38
40
45
48
50
37
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(700個)注文コード19961010品番5X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,683
販売価格(税別)
7,894
長さ(mm)
22
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法C(mm)
0.3
寸法f(mm)
1.2
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(mm)
10
ねじの呼びd
M5
寸法k+f(mm)
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする