曜日別特売
5X50 3B-ZEC(+)マルサラコ 大阪魂 19961150

 

5X50 3B-ZEC(+)マルサラコ 大阪魂 19961150
5X50 3B-ZEC(+)マルサラコ 大阪魂 19961150
5X50 3B-ZEC(+)マルサラコ 大阪魂 19961150

3B-ZEC(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(300個)
1袋(300個)
1袋(4000個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(800個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(130個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)50
50
4
6
7
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
5
15
28
35
38
40
45
48
37
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(300個)注文コード19961150品番5X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,715
販売価格(税別)
7,923
長さ(mm)
50
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法C(mm)
0.3
寸法f(mm)
1.2
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(mm)
10
ねじの呼びd
M5
寸法k+f(mm)
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする