LEC(レック)
LEC(レック)の キッチン・調理用品
LEC(レック)の タオルハンガー
2WAY ふきん掛け (吸盤)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20086018
品番
K-746
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
棚板の裏にも取り付けられます。壁取り付けもOK。乾きやすい幅広アームです。サビに強いステンレスアームなのでキッチンでの使用に最適です。吸盤補助板が付いています。
取付け方法
吸盤(補助板付き)
用途
キッチンの収納に
仕様
2WAY
材質
本体:ABS樹脂、アーム:ステンレス鋼線(18-8)、吸盤:塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
壁面取付時(265×50×85)・棚板下取付時(265×60×90)
タイプ
ふきん掛け
アーム数
3本
耐荷重(g)
100(アーム1本につき)