日本サン石油
日本サン石油の ATF/CVTF
スノコ BRILL RACING ATF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
25541785
品番
567255-200
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
AT車でスポーツ走行、サーキット走行される方に向けた特別なATF。全合成油ですので、卓越した耐久性を発揮します。スムーズな変速フィールよりタイムや速さを優先される場合に最適なフルードです。
種類
ATF
ベースオイル
全合成油
用途
全合成油
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※CVT車は除く
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません