HB-1440 オンリーワン・ステージ ステンレス製ガラス蓋付片手鍋 パール金属 25910998

オンリーワン・ステージ ステンレス製ガラス蓋付片手鍋

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25910998 品番HB-1440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オール熱源対応
ハンドルが熱くなりにくいワイヤー金具

サイズ(cm)16 適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×175×125 底面の厚さ(mm)0.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25910998
2021-05-20
用途:
調理時
不動産業

同サイズ+ガラス蓋+フッ素加工小鍋をこれ迄使用していましたが、蓋も含め段違いに軽量で扱いやすい。コスパ良いです。但し空鍋だと傾いて五徳に載せ辛いのが些かマイナス

対象商品:
25910998
2021-08-25
用途:
調理

取っ手が頑丈。 薄手で熱伝導がよく すぐお湯が沸きます。急ぐゆで調理に向いてます

対象商品:
25910998
2020-12-14
用途:
珈琲生豆の焙煎に
その他業種

珈琲の生豆焙煎用に使用です...網目で煎るが普通ですが、ガラス蓋で蒸らしながら焙煎するとチャフの飛び散りが無くて良いです...ただ蓋ガラスの開け閉めのタイミングをはかるのが難しいかな...深鍋なので安心して攪拌・ローリングokなの良いです。

対象商品:
25911007
2020-05-31
用途:
調理用
教育・研究機関

たいへん満足しています。熱効率が大変よろしい。そして他の18cm鍋に比べて1cm以上深いので吹きこぼれが防げます。優れものです。

対象商品:
25911007
2018-11-16
用途:
重量バランスが良い
理数系プロ家庭教師 様 (教育・研究機関)

ステンレス製の安心感!中身が見えるガラス蓋、蒸気穴付き。
大変使いやすい。
ただ、洗った後、フックに吊るす取っ手の穴が無い!

対象商品:
25910998
2017-08-28
用途:
調理

一番よく使う万能サイズです。手入れが簡単なのが何より。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする