EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 寸胴鍋
EBM アルミ プロシェフ 電磁 寸胴鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27270636
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法(cm)
21
容量(L)
7.3
質量(kg)
1.5
サイズ(cm)
21
深さ(mm)
210
板厚(mm)
3
外径(mm)
230
EBM品番
8105900
内径(cm)
21