EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 寸胴鍋
EBM アルミ プロシェフ 電磁 寸胴鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27270654
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法(cm)
27
容量(L)
15
質量(kg)
2.7
サイズ(cm)
27
深さ(mm)
270
板厚(mm)
3
外径(mm)
290
EBM品番
8106100
内径(cm)
27