EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 寸胴鍋
EBM アルミ プロシェフ 電磁 寸胴鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27270663
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法(cm)
30
容量(L)
20
質量(kg)
3.8
サイズ(cm)
30
深さ(mm)
300
板厚(mm)
3.2
外径(mm)
325
EBM品番
8106200
内径(cm)
30