曜日別特売
- EBM アルミ プロシェフ 電磁 半寸胴鍋(目盛付) EBM(江部松商事) 27270758

EBM アルミ プロシェフ 電磁 半寸胴鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)18
サイズ(cm)33
内容量1個注文コード27270758品番-
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
寸法(cm)
33
容量(L)
18
質量(kg)
3.2
サイズ(cm)
33
深さ(mm)
210
板厚(mm)
3.2
外径(mm)
355
EBM品番
8107100
内径(cm)
33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする