曜日別特売
- アルミ フッ素バリックス 寸胴鍋 EBM(江部松商事) 27720998

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ フッ素バリックス 寸胴鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)36
内容量1個注文コード27720998品番-
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
サイズ(cm)
36
種別
36cm
EBM品番
8684601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする