曜日別特売
ITV1030-01N1N4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01N1N4) SMC 39963516

※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01N1N4)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39963516
品番
ITV1030-01N1N4
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
入力信号
(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)
ケーブルコネクタ
(N) ケーブルコネクタなし
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
(-) ブラケットなし
接続口径
(1) 1/8
電源電圧(V)
(0) DC24+10%/-10%
圧力レンジ(MPa)
(3) 0.5
モニター出力
(1) アナログ出力DC1~5V
圧力表示
(4) psi
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする