油脂劣化度測定 シンプルパック(簡易油脂検査キット)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(48回分) 測定範囲1.5以下、2、2.5以上 (3段階) 注文コード40138314 品番080520-352
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

・褐色に着色した油脂でも測定可能で、1分で反応が完了します。
・加工・調理に使用した加熱油脂の酸価を測定する簡易検査キットです。
・パックに検査液が封入されていますので、検査する油をパックに吸い上げ、付属のカラーチャートと比較するだけで簡単に酸価が測定できます。測定にあたり、経験や専門知識を必要としません。

用途
油の酸価を手軽にチェック
食品の加工・調理に使用した油の酸価「AV」測定に。厚生労働省「弁当及びそうざいの衛生規範」の中で揚げ処理中の油脂の酸価が2.5になった場合は、新しい油脂と交換することとされています。
呈色青→黄緑→黄 アズワン品番2-6346-02 TGK品番0371-80-80-22 型式AV2 測定範囲1.5以下、2、2.5以上 (3段階) 測定項目酸価 AV2 反応時間1分 カラーチャート目盛1.5以下、2、2.5以上 変色表4枚
関連資料:製品カタログ(11.32MB) 取扱説明書:(1.31MB)

商品説明動画

フライヤー油の管理に! シンプルパックAV(油脂劣化度測定用)のご紹介
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40138305
2017-11-30
用途:
えごま生産者からの買取時に酸化度をチェックするのに利用
株式会社ロハス長浜 様 (サービス業)

非常に簡単で、判定もすぐに出るので使いやすく化学的なことがわからない者が説明するにも使用しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする