※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)小形アプセット小ねじ12平(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
1箱(250個)
1箱(170個)
長さ(mm)
20
20
35
10
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42391973
品番
M8×20
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
3
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
12
表面処理
ユニクロ
頭部形状
小形六角アプセット
寸法K(mm)
5.5
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8