曜日別特売
M4×30 ピアスPAN(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺 42606636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×30 ピアスPAN(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺 42606636
M4×30 ピアスPAN(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺 42606636

ピアスPAN(鉄/三価ホワイト)(小箱)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(400個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)30
内容量1箱(400個)注文コード42606636品番M4×30
販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
30
材質
鉄
寸法H(mm)
2.67~2.92
寸法D(mm)
7.78~8.17
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
PAN
寸法d(Φmm)
3.99~4.15
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
3.38~3.43
寸法y(mm)
(最小)3.0
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42606541
2021-01-12
用途: 安い
メルシー 様(農・林・水産業)

本物は高い。ハウスの組み立てなど大量に使うのでありがたい。

対象商品 : 42606541
2018-09-17
用途: 工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品 : 42606584
2016-10-07
用途: オフィスパーティションの施工時
建設業・工事業

このサイズが量販店では取り扱いが無いので非常に助かりました

対象商品 : 42606584
2014-12-18
用途: パネルの固定
建設業・工事業

もの良いけど本家は高すぎる。
みんな倍だもんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3722:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする