曜日別特売
M2.4×16 (+)丸皿木ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42654893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.4×16 (+)丸皿木ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42654893
M2.4×16 (+)丸皿木ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42654893

(+)丸皿木ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(2000個)
長さ(mm)16
ねじの呼びM2.4
内容量1箱(2000個)注文コード42654893品番M2.4×16
販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ねじの呼び
M2.4
長さ(mm)
16
材質
十字穴番号
1
寸法d(mm)
2.4
表面処理
クロメート
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
(最大)2.9
寸法dk(mm)
4.8
寸法k+f(mm)
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2106:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする